Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRIM LOK INC DDA1501-25 Läpän tiiviste Coe x 25 jalkaa AD4VJE 44M857

TRIM LOK INC DDA1501-25 läpän tiiviste x 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VJE Malli: DDA1501-25Ristiviite: 44M857

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€128.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.98 "
Jalan pituus0.422 "
Pituus25ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta
Kokonaiskorkeus0.945 "
kokonaisleveys0.445 "
Tyyliläppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)29.72
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC DD1201-100 Läppitiiviste Coex 100 jalkaa AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "€439.83
TRIM LOK INC DD1201-164 Läppitiiviste Coex 164 jalkaa AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
Tarjouspyyntö
TRIM LOK INC DDA1501-100 Läpän tiiviste Coe x 100 jalkaa | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100ft.0.945 "€366.82
TRIM LOK INC DDA1501-328 Läppitiiviste Coe x 328 Jalkaa AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-25 läpän tiiviste x 25 jalkaa
€128.51 / yksikkö