TRIM LOK INC DDA1501-100 Läpän tiiviste Coe x 100 jalkaa | AD4VJF 44M858

TRIM LOK INC DDA1501-100 läpän tiiviste x 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VJF Malli: DDA1501-100Ristiviite: 44M858

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.98 "
Jalan pituus0.422 "
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta
Kokonaiskorkeus0.945 "
kokonaisleveys0.445 "
Tyyliläppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.56
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)54.61
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok Inc DDA1501-100 läppätiiviste on joustava PVC-verhoilu, joka on kiinnitetty EPDM-sienikumiläpällä ilmatiiviin tiivisteen aikaansaamiseksi.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc DDA1501-100 läppätiiviste asennetaan ovi- ja ikkunapaneeleihin pölyn ja veden välttämiseksi.
  • Tämä joustava tiiviste voi mukautua kaareviin ja epäsäännöllisiin pintoihin.
  • Tämä 100 jalkaa pitkä tiiviste voidaan leikata haluttuun pituuteen saksilla tai tinaviipaleilla.
  • Siinä on yksittäiset sisäiset alumiinipidikkeet ja tartuntakieleke erinomaisen pidon ja lujuuden takaamiseksi.
  • Tämä koekstrudoitu läppätiiviste on valmistettu PVC:stä säänkestäväksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tätä sinettiä käyttää autoissa?

V. Kyllä, Trim-Lok läppätiivisteet voidaan asentaa autoihin ovien ja ikkunoiden tiivistämiseksi. Se auttaa parantamaan lämmöneristystä ja melunvaimennusta.

K. Kestääkö tämä läppätiiviste äärimmäisiä sääolosuhteita?

A. Trim-Lok-läppätiiviste tarjoaa erinomaisen tiivistyksen lämpötila-alueella -20 - 158 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on koekstrudoitu tiiviste?

V. Se on eräänlainen tiiviste, joka on valmistettu sulattamalla jäykkä ja joustava materiaali. Jäykkä materiaali on vastuussa lujuuden antamisesta, kun taas joustava materiaali suorittaa tiivistystoiminnon.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC DD1201-100 Läppitiiviste Coex 100 jalkaa AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "€439.83
TRIM LOK INC DD1201-164 Läppitiiviste Coex 164 jalkaa AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
Tarjouspyyntö
TRIM LOK INC DDA1501-25 Läpän tiiviste Coe x 25 jalkaa AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft.0.945 "€128.51
TRIM LOK INC DDA1501-328 Läppitiiviste Coe x 328 Jalkaa AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
Tarjouspyyntö

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-100 läpän tiiviste x 100 jalkaa
€366.82 / yksikkö