TRIM LOK INC DDA1501-328 Läppitiiviste Coe x 328 Jalkaa AD4VJG 44M859

TRIM LOK INC DDA1501-328 läpän tiiviste x 328 jalkaa

Tuote: AD4VJG Malli: DDA1501-328Ristiviite: 44M859

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.98 "
Jalan pituus0.422 "
Pituus328ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta
Kokonaiskorkeus0.945 "
kokonaisleveys0.445 "
Tyyliläppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.37
Laivan korkeus (cm)33.02
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)55.12
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC DD1201-100 Läppitiiviste Coex 100 jalkaa AD4VHZ 44M852 DD1201-1000.444 "100ft.1.369 "€439.83
TRIM LOK INC DD1201-164 Läppitiiviste Coex 164 jalkaa AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
Tarjouspyyntö
TRIM LOK INC DDA1501-25 Läpän tiiviste Coe x 25 jalkaa AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft.0.945 "€128.51
TRIM LOK INC DDA1501-100 Läpän tiiviste Coe x 100 jalkaa | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100ft.0.945 "€366.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DDA1501-328 läpän tiiviste x 328 jalkaa