TRIM LOK INC DD1201-100 Läppitiiviste Coex 100 jalkaa AD4VHZ 44M852

TRIM LOK INC DD1201-100 Läppätiiviste Coex 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD4VHZ Malli: DD1201-100Ristiviite: 44M852

Hanki se huhtikuu 26, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€439.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiivistä
VäriMusta
Sopii reunaan0.190 "
Jalan pituus0.444 "
Pituus100ft.
MateriaaliVinyyli (PVC)
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta
Kokonaiskorkeus1.369 "
Tyyliläppä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.1
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)56.13
Laivan leveys (cm)54.1
HS-koodi3916200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim-Lok Inc DD1201-100 läppätiiviste on joustava verhoilu, jossa on EPDM-sienikumiläppä, joka tarjoaa turvallisen tiivistyksen erilaisissa dynaamisissa sovelluksissa, jotka vaativat veden- ja säänkestävyyttä.

Ominaisuudet:

  • Trim-Lok Inc DD1201-100 läppätiiviste asennetaan ovien ja ikkunoiden reunoihin tuulen, pölyn ja veden estämiseksi.
  • Se voi mukautua kaareviin ja epäsäännöllisiin pintoihin.
  • Tämä tiiviste voidaan leikata haluttuun pituuteen saksilla tai tinalehdillä.
  • Sen tartuntaosa on valmistettu metallipidikkeistä pysyvän ja varman otteen varmistamiseksi.
  • Tämä koekstrudoitu läppätiiviste on valmistettu PVC:stä säänkestäväksi.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302
  • UL94HB

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kestääkö tämä läppätiiviste äärimmäisiä sääolosuhteita?

A. Trim-Lok-läppätiiviste tarjoaa erinomaisen tiivistyksen lämpötila-alueella -20 - 158 Fahrenheit-astetta.

K. Mikä on koekstrudoitu tiiviste?

V. Se on eräänlainen tiiviste, joka on valmistettu sulattamalla jäykkä ja joustava materiaali. Jäykkä materiaali on vastuussa lujuuden antamisesta, kun taas joustava materiaali suorittaa tiivistystoiminnon.

K. Mitkä ovat koekstruusion edut?

A. Muovin koekstruusio on tekniikka, jossa kaksi tai useampia materiaaleja pursotetaan yhdellä suuttimella siten, että materiaalit yhdistyvät tai hitsautuvat yhteen ennen jäähtymistä. Koekstruusion käyttöönoton etuna on, että jokainen materiaali säilyttää välttämättömät ominaispiirteensä (kuten jäykkyyden, läpäisemättömyyden tai ympäristön kestävyyden), joita olisi vaikea saavuttaa millä tahansa yksittäisellä materiaalilla.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeusHinta
TRIM LOK INC DD1201-164 Läppitiiviste Coex 164 jalkaa AD4VJA 44M853 DD1201-1640.444 "164ft.1.369 "-
Tarjouspyyntö
TRIM LOK INC DDA1501-25 Läpän tiiviste Coe x 25 jalkaa AD4VJE 44M857 DDA1501-250.422 "25ft.0.945 "€128.51
TRIM LOK INC DDA1501-100 Läpän tiiviste Coe x 100 jalkaa | AD4VJF 44M858 DDA1501-1000.422 "100ft.0.945 "€366.82
TRIM LOK INC DDA1501-328 Läppitiiviste Coe x 328 Jalkaa AD4VJG 44M859 DDA1501-3280.422 "328ft.0.945 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC DD1201-100 Läppätiiviste Coex 100 jalkaa
€439.83 / yksikkö