Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa € 24,99 + TVA

TRIM LOK INC 7100B3X1 / 8A-100 peitelevy alumiinipidike 0.3 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BWK 10D121

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-100 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 100 jalkaa

Tuotenumero: AA2BWK Malli: 7100B3X1/8A-100Ristiviite: 10D121
Varastossa

Hanki se tiistai, huhtikuu 29

Kiinteä toimitus 24,99 € + TVA 24,99 € tasatoimitus koskee tilauksia, joiden kokonaispaino on alle 10 kg. Yli 10 kg:n tilauksista veloitetaan oletusarvoiset toimituskulut.

€416.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksu

Tuotteen tiedot:

eräEdge Grip -tiiviste
Lampun halkaisija0.75 "
VäriMusta
Sopii reunaan. 125 "
Jalan pituus0.562 "
Pituus100ft.
MateriaaliEPDM suljettu solusieni
Maks. Lämpötila150 F
Min. Lämpötila Luokitus-20 astetta F.
Kokonaiskorkeus0.562 "
kokonaisleveys1.045 "
TyyliSivulamppu vinyylipidikkeellä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi4016935050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-100 verhoilutiiviste sopii paloa hidastavaan verhoiluun, lokasuojaan, ommeltavaan verhoiluun ja koristeluun.

Ominaisuudet:

  • Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimmaustiiviste sisältää metallipidikkeitä, jotka varmistavat turvallisen otteen metallilevyissä, autoissa, hyötyperävaunuissa, veneissä ja kypärissä.
  • Siinä on EPDM, umpisoluinen sienikumilamppu säänkestävään tiivistykseen enintään 150 Fahrenheit-asteen lämpötilassa.
  • Se tuottaa pitkäkestoisen viimeistellyn reunatiivisteen, joka suojaa elementtejä vastaan ​​tällä push-on reunalistalla, jossa on mukava asentaa.
  • Tämä polttimon tiiviste sopii helposti 3/16 tuuman reunaan ja sen halkaisija on 7/16 tuumaa ja pituus 25 tuumaa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • FMVSS 302

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimmitiivisteen pituus?

A. Trim Lok 7100B3X1/8A-100 trimmaustiivisteen pituus on 100 jalkaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJalan pituusPituusKokonaiskorkeuskokonaisleveysTyyliHinta
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€54.41
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 32A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.2 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€60.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16A-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.65
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 16C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.23 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€65.58
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Säätötiiviste alumiinikiinnike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X3 / 32C-25 peitelevyn alumiinipidike 0.26 tuuman leveys 25 jalkaa | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Ylävalo vinyylipidikkeellä€67.15
TRIM LOK INC 5M062B3X1 / 64A-100 peitelevy alumiinipidike 0.19 tuuman leveys 100 jalkaa | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sivulamppu vinyylipidikkeellä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-100 Alumiinikoristetiiviste 0.3 tuumaa Leveys 100 jalkaa
€416.53 / yksikkö