GRAINGER FWUIS0250-7450P USS Washer, For Screw Size 1/4 Inch, Steel, Grade 2, Zinc Plated, 0.313 Inch Size Inch Dia | CP9PBV 4YUP5

GRAINGER FWUIS0250-7450P USS aluslevy, ruuvikoko 1/4 tuumaa, teräs, luokka 2, sinkitty, 0.313 tuuman koko tuuma

Varastossa
Tuote: CP9PBV Malli: FWUIS0250-7450PRistiviite: 4YUP5

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUSS Aluslevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.41
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER FWUIS0250-7450P USS aluslevy, ruuvikoko 1/4 tuumaa, teräs, luokka 2, sinkitty, 0.313 tuuman koko tuuma
€193.54 /pakkaus