Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO PE-3003 automaattinen voitelupumppu, 3.33 cc/sykli teho, 3 litraa, muovia | AE4CLW 5JG49

TRICO PE-3003 automaattinen voitelupumppu, 3.33 cc/sykli teho, 3 litraa, muovia

Varastossa
Tuote: AE4CLW Malli: PE-3003Ristiviite: 5JG49

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3,921.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen voitelupumppu
Säiliön koko3L
Min. Lähtö0.2 cc / tunti
Poistoaukon koko5 / 16 "-24
ulostulo3.33 cc / s
Aikavälit3-999 min.
TyyppiPE-30

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.05
Laivan korkeus (cm)30.73
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaTW

Yhteensopivat lisävarusteet:

Minä trico DSM-3/0 metriyksiköt: Ne mahdollistavat tarkan voiteluaineen hallinnan jokaisessa voitelukohdassa. Kun voiteluainetta ei toimiteta, jousitettu takaiskuventtiili estää ilman pääsyn järjestelmään.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat turvallisuusohjeet, jotka on huomioitava ennen Trico PE-3003 automaattisen voitelupumpun käyttöä?

A.

  • Putkistossa tulee käyttää metalli- tai muoviputkia.
  • Helpottaaksesi ilmanpoistoa ja öljyn tulon tarkistamista kuhunkin kohtaan, jätä viimeinen liitin (lähellä mittariyksikköä) hieman löysäksi.
  • Käytä vain puhdasta öljyä puhtaasta astiasta. Älä sekoita tai muuta öljyn viskositeettia.
  • Irrota ja huuhtele johdot, jos järjestelmään pääsee epäpuhtauksia. Täytä järjestelmä uudelleen puhtaalla voiteluaineella säiliön tyhjentämisen ja suodatinelementtien puhdistamisen jälkeen.

K. Mitä turvaominaisuuksia Trico PE-3003 -pumppu tarjoaa järjestelmän suojaamiseksi?

A. Trico PE-3003 -pumppu sisältää painekytkimen, joka sammuttaa pumpun, jos järjestelmän paine laskee alle asetetun tason, mikä suojaa linja- tai komponenttihäiriöltä.

K. Kuinka estää tämän automaattisen voitelupumpun toimintahäiriöt?

A.

  • Asenna säiliö näkyvään ja helposti saatavilla olevaan paikkaan valvontaa ja huoltoa varten. Varmista, että pätevä sähköasentaja tekee sähköliitännät paikallisten määräysten ja turvallisuusmääräysten mukaisesti.
  • Puhdista suodatinelementit ja täytä järjestelmä puhtaalla voiteluaineella ajoittain estääksesi likaantumisen, joka voi johtaa toimintahäiriöihin.
  • Kytke pumppu ohjesivun kaavion mukaisesti varmistaaksesi oikeat sähköliitännät ja välttääksesi johdotusongelmia, jotka voivat häiritä pumpun toimintaa.
  • Säädä jakso- ja intervalliajat oikein käyttämällä voitelujakson tai aikavälinäytön vieressä olevia nuolinäppäimiä. Varmista optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi, että asetukset vastaavat järjestelmäsi voiteluvaatimuksia.
  • Puhdista säiliö ja suodatinelementit suositusten mukaisesti öljyn puhtaustason perusteella. Näiden komponenttien säännöllinen huolto on ratkaisevan tärkeää järjestelmäongelmien estämiseksi.

K. Mikä on tämän voitelupumpun käyttölämpötila?

V. Tämän automaattisen voitelupumpun käyttölämpötilat vaihtelevat 32 - 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloMin. LähtöMax. ulostuloAikaväliTyyppiHinta
TRICO PE-1202-05 automaattinen syklinen pumppu, 5 intervalliaika, 36 - 72 cc/tunti teho | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / sykli36 cc / tunti72 cc / tunti-PE-12€1,692.40
TRICO PE-1202-10 automaattinen syklinen pumppu, 10 intervalliaika, 18 - 36 cc / syklilähtö | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / sykli18 cc / tunti36 cc / tunti-PE-12€1,845.56
TRICO PE-1202-15 automaattinen syklinen pumppu, 15 intervalliaika, 12 - 24 cc/sykli lähtö | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / sykli12 cc / tunti24 cc / tunti-PE-12€1,826.37
TRICO PE-1202-30 automaattinen syklinen pumppu, 30 intervalliaika, 6 - 12 cc/sykli lähtö | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / sykli6 cc / tunti12 cc / tunti-PE-12€1,858.83
TRICO PE-1202-60 automaattinen syklinen pumppu, 60 intervalliaika, 3 - 6 cc/sykli lähtö | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / sykli3 cc / tunti6 cc / tunti-PE-12€1,787.52
TRICO PE-2202-06 automaattinen voitelupumppu, teho 6 cc/s, intervalli 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-22€1,105.94
Tarjouspyyntö
TRICO PE-2002-15 automaattinen voitelupumppu, teho 15 cc/s, intervalli 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-20€992.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO PE-3003 automaattinen voitelupumppu, 3.33 cc/sykli teho, 3 litraa, muovia
€3,921.28 / yksikkö