Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO PE-1202-10 automaattinen syklinen pumppu, 10 intervalliaika, 18 - 36 cc / syklilähtö | AE4CLR 5JG45

TRICO PE-1202-10 Automaattinen syklinen pumppu, 10 intervalliaika, 18 - 36 cc/sykli lähtö

Varastossa
Tuote: AE4CLR Malli: PE-1202-10Ristiviite: 5JG45

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,845.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen voitelupumppu
Säiliön koko2L
Max. ulostulo36 cc / tunti
Min. Lähtö18 cc / tunti
Unssi / aivohalvaus10
Poistoaukon koko5 / 16 "-24
ulostulo3-6 cc / sykli
Aikavälit10
TyyppiPE-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaTW

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • TRICO mittariyksikkö: Nämä mittariyksiköt ohjaavat tai säätävät voiteluaineen virtausta jokaisessa paikassa, kun niitä käytetään tämän Trico PE-1202-10 -pumpun kanssa.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka tämä Trico PE-1202-10 -voitelupumppu asennetaan?

A.

  • Kiinnitä laite haluamaasi paikkaan ja liitä se maadoitettuun virtalähteeseen.
  • Kun lukitusmutteri on irrotettu, käännä säätönupin pyällettyä osaa (myötäpäivään tai vastapäivään) ohjataksesi haluttua virtausnopeutta. Kiristä lukitusmutteri haluttuun asentoon.
  • Järjestelmän esitäyttö edellyttää tehon asettamista korkeimpaan asetukseen ja pumppuyksikön pyörittämistä, kunnes käyttäjä voi havaita öljyn kaukaisimmassa kohdassa. Palauta sitten lähtö haluttuun asetukseen kuten edellisessä vaiheessa, kun olet tarkistanut kaikkien liittimien kireyden.
  • Matalan tason kytkin voidaan liittää äänihälytys-/ohjauspaneelin valoon, joka ilmoittaa käyttäjälle öljyn lisäämisestä säiliöön.
  • Asenna yhteensopivat mittariyksiköt voitelupisteisiin ja liitä ne letkujen avulla.
  • Estä lian tai epäpuhtauksien pääsy yksikköön tai putkistoon.

K. Mikä on tämän Trico PE-1202-10 -voitelupumpun käyttölämpötila ja paine?

V. Tämä Trico PE-1202-10 -voitelupumppu voi toimia 40 psi:n maksimipaineessa ja lämpötiloissa 32 - 120 astetta F.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloMin. LähtöMax. ulostuloAikaväliTyyppiHinta
TRICO PE-1202-05 automaattinen syklinen pumppu, 5 intervalliaika, 36 - 72 cc/tunti teho | AE4CLQ 5JG44 PE-1202-053-6 cc / sykli36 cc / tunti72 cc / tunti-PE-12€1,692.40
TRICO PE-1202-15 automaattinen syklinen pumppu, 15 intervalliaika, 12 - 24 cc/sykli lähtö | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / sykli12 cc / tunti24 cc / tunti-PE-12€1,826.37
TRICO PE-1202-30 automaattinen syklinen pumppu, 30 intervalliaika, 6 - 12 cc/sykli lähtö | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / sykli6 cc / tunti12 cc / tunti-PE-12€1,858.83
TRICO PE-1202-60 automaattinen syklinen pumppu, 60 intervalliaika, 3 - 6 cc/sykli lähtö | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / sykli3 cc / tunti6 cc / tunti-PE-12€1,787.52
TRICO PE-3003 automaattinen voitelupumppu, 3.33 cc/sykli teho, 3 litraa, muovia | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / s0.2 cc / tunti--PE-30€3,921.28
TRICO PE-2202-06 automaattinen voitelupumppu, teho 6 cc/s, intervalli 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-22€1,105.94
Tarjouspyyntö
TRICO PE-2002-15 automaattinen voitelupumppu, teho 15 cc/s, intervalli 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-20€992.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO PE-1202-10 Automaattinen syklinen pumppu, 10 intervalliaika, 18 - 36 cc/sykli lähtö
€1,845.56 / yksikkö