Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO PE-1202-05 automaattinen syklinen pumppu, 5 intervalliaika, 36 - 72 cc/tunti teho | AE4CLQ 5JG44

TRICO PE-1202-05 automaattinen syklinen pumppu, 5 intervalliaika, 36 - 72 cc/tunti lähtö

Varastossa
Tuote: AE4CLQ Malli: PE-1202-05Ristiviite: 5JG44

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,692.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen voitelupumppu
Säiliön koko2L
Max. ulostulo72 cc / tunti
Max. Paine40 psi
Min. Lähtö36 cc / tunti
Käyttölämpötila.32 astetta F - 120 astetta F
Poistoaukon koko5 / 16 "-24
ulostulo3-6 cc / sykli
Säiliön kapasiteetti2L
Aikavälit5
TyyppiPE-12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.53
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)14.22
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliulostuloMin. LähtöMax. ulostuloAikaväliTyyppiHinta
TRICO PE-1202-10 automaattinen syklinen pumppu, 10 intervalliaika, 18 - 36 cc / syklilähtö | AE4CLR 5JG45 PE-1202-103-6 cc / sykli18 cc / tunti36 cc / tunti-PE-12€1,845.56
TRICO PE-1202-15 automaattinen syklinen pumppu, 15 intervalliaika, 12 - 24 cc/sykli lähtö | AE4CLT 5JG46 PE-1202-153-6 cc / sykli12 cc / tunti24 cc / tunti-PE-12€1,826.37
TRICO PE-1202-30 automaattinen syklinen pumppu, 30 intervalliaika, 6 - 12 cc/sykli lähtö | AE4CLU 5JG47 PE-1202-303-6 cc / sykli6 cc / tunti12 cc / tunti-PE-12€1,858.83
TRICO PE-1202-60 automaattinen syklinen pumppu, 60 intervalliaika, 3 - 6 cc/sykli lähtö | AE4CLV 5JG48 PE-1202-603-6 cc / sykli3 cc / tunti6 cc / tunti-PE-12€1,787.52
TRICO PE-3003 automaattinen voitelupumppu, 3.33 cc/sykli teho, 3 litraa, muovia | AE4CLW 5JG49 PE-30033.33 cc / s0.2 cc / tunti--PE-30€3,921.28
TRICO PE-2202-06 automaattinen voitelupumppu, teho 6 cc/s, intervalli 0-60 min. | AM4UWT PE-2202-066 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-22€1,105.94
Tarjouspyyntö
TRICO PE-2002-15 automaattinen voitelupumppu, teho 15 cc/s, intervalli 0-60 min. | CD6UQZ PE-2002-1515 cc / sykli15 cc / tuntiEi sovellettavissa-PE-20€992.74
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO PE-1202-05 automaattinen syklinen pumppu, 5 intervalliaika, 36 - 72 cc/tunti lähtö
€1,692.40 / yksikkö