TRICO 39112 äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM ilmavirta, 1.4 Lbs kapasiteetti, 1 tuuman liuku | CD6UXF

TRICO 39112 Äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM:n ilmavirta, kapasiteetti 1.4 lbs, 1 tuuman liuku

Tuote: CD6UXF Malli: 39112
€302.43 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähengähtää
Ilmavirta20 CFM
Mitat A8"
Mitat B1 1 / 4 "
Mitat C1 "lipsahdus
MateriaaliIskumuunneltu akryylimuovilevy
Käyttölämpötila alue-20 astetta F - 200 astetta. F
Venttiilin virtaus - paine (1)0.3 Psi
Venttiilin virtaus - paine (2)2.1 Psi
Veden kapasiteetti1.4 Lbs

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8421391000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmavirtaVeden kapasiteettiMitat AMitat BMitat CVenttiilin virtaus - paine (1)Venttiilin virtaus - paine (2)Hinta
TRICO 39141 äärimmäisen kosteuden tuuletin, 10 CFM ilmavirta, 0.16 lbs Kapasiteetti | CD6UXB 3914110 CFM.16 Lbs5"Ei sovellettavissa1/2 "Fnpt0.1 Psi0.1 Psi€193.07
Tarjouspyyntö
TRICO 39110 äärimmäisen kosteuden tuuletin, 10 CFM ilmavirta, 0.2 lbs Kapasiteetti | CD6UXC 3911010 CFM.2 Lbs6 5 / 8 "Ei sovellettavissa1/2 "Fnpt0.3 Psi0.3 Psi€211.67
Tarjouspyyntö
TRICO 39111 Äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM ilmavirtaus, 0.6 Lbs kapasiteetti, 1 tuuman liuku | CD6UXD 3911120 CFM.6 Lbs5"1 1 / 4 "1 "lipsahdus0.3 Psi2.1 Psi€282.30
Tarjouspyyntö
TRICO 39113 äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM ilmavirta, 0.6 lbs Kapasiteetti | CD6UXE 3911320 CFM.6 Lbs5"1 87 / 100 "2 "Mnpt0.3 Psi2.1 Psi€296.42
Tarjouspyyntö
TRICO 39114 äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM ilmavirta, 1.4 lbs Kapasiteetti | CD6UXG 3911420 CFM1.4 Lbs8"1 87 / 100 "2 "Mnpt0.3 Psi2.1 Psi€314.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39112 Äärimmäisen kosteuden tuuletin, 20 CFM:n ilmavirta, kapasiteetti 1.4 lbs, 1 tuuman liuku
€302.43 / yksikkö