Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 11.25 tuuman korkeus, 5 tuumaa halkaisija, 1.3 Lb Kapasiteetti | CD6VWM

TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM Air Flow, 11.25 tuuman korkeus, 5 tuumaa halkaisija, 1.3 Lb Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD6VWM Malli: 39108

Hanki se saattaa 14, tiistai
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
€566.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähengähtää
Ilmavirta20 CFM
Yhteys2 "MNPT
Halkaisija5"
Nesteen määrä150 Gpm
Korkeus11 1 / 4 "
Veden kapasiteetti1.3 Lbs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.4975
HS-koodi8421391000

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mistä tiedämme oikean kellonajan Watchdog-kuivausaineen vaihdolle?

A. Trico 39108 Watchdog kuivausaineen huohottimen mukana tulee väriosoitin tai visuaalinen osoitus piidioksidista, joka ilmaisee, milloin vaihto on tarpeen. Se muuttuu oranssista tummanvihreäksi.

K. Mitkä tekijät määräävät tämän Watchdog-kuivausaineen käyttöiän?

A.

  • Hengitystiheys.
  • Silikageelin määrä huohottimessa.
  • Ympäristön kosteus työskentelyalueella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHalkaisijaYhteysIlmavirtaNesteen määräVeden kapasiteettiHinta
TRICO 39131 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 032 lbs Kapasiteetti | CD6VWN 391312"2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.032 Lbs€50.13
Tarjouspyyntö
TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 3.25 tuumaa halkaisija, 0.104 Lb Kapasiteetti | CD6VWP 391332"3.25 "1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.104 Lbs€61.03
Tarjouspyyntö
TRICO 39134 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 3.25 tuuman halkaisija, 0.18 lbs Kapasiteetti | CD6VWQ 391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.18 Lbs€64.35
Tarjouspyyntö
TRICO 39132 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 0.056 Lb Kapasiteetti | CD6VWR 391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.056 Lbs€56.54
Tarjouspyyntö
TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 6.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.4 lbs Kapasiteetti | CD6VWT 391016 1 / 4 "5"1 "urospuolinen kitkasovitus20 CFM150 Gpm.4 Lbs€263.20
TRICO 39102 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 9.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.9 lbs Kapasiteetti | CD6VWU 391029 1 / 4 "5"1 "urospuolinen kitkasovitus20 CFM150 Gpm.9 Lbs€303.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM Air Flow, 11.25 tuuman korkeus, 5 tuumaa halkaisija, 1.3 Lb Kapasiteetti
€566.38 / yksikkö