Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 6.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.4 lbs Kapasiteetti | CD6VWT

TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM Air Flow, 6.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.4 lbs kapasiteetti

Varastossa
Tuote: CD6VWT Malli: 39101

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€263.20 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähengähtää
Ilmavirta20 CFM
Yhteys1 "urospuolinen kitkasovitus
Halkaisija5"
Nesteen määrä150 Gpm
Korkeus6 1 / 4 "
Veden kapasiteetti.4 Lbs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
HS-koodi8421391000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHalkaisijaYhteysIlmavirtaNesteen määräVeden kapasiteettiHinta
TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 11.25 tuuman korkeus, 5 tuumaa halkaisija, 1.3 Lb Kapasiteetti | CD6VWM 3910811 1 / 4 "5"2 "MNPT20 CFM150 Gpm1.3 Lbs€566.38
TRICO 39131 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 032 lbs Kapasiteetti | CD6VWN 391312"2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.032 Lbs€50.13
Tarjouspyyntö
TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 3.25 tuumaa halkaisija, 0.104 Lb Kapasiteetti | CD6VWP 391332"3.25 "1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.104 Lbs€61.03
Tarjouspyyntö
TRICO 39134 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 3.25 tuuman halkaisija, 0.18 lbs Kapasiteetti | CD6VWQ 391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.18 Lbs€64.35
Tarjouspyyntö
TRICO 39132 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 0.056 Lb Kapasiteetti | CD6VWR 391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.056 Lbs€56.54
Tarjouspyyntö
TRICO 39102 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 9.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.9 lbs Kapasiteetti | CD6VWU 391029 1 / 4 "5"1 "urospuolinen kitkasovitus20 CFM150 Gpm.9 Lbs€303.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM Air Flow, 6.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.4 lbs kapasiteetti
€263.20 / yksikkö