Dovetail-lyöntejä
Mitä ovat lohenpyrstöleivit?
Allpax lohenpyrstölävistimet on suunniteltu tekemään nopeasti ja helposti tiukkoja, lukitsevia liitoksia minkä tahansa laipan leveyden tiivisteille. Lohkonpyrstöliitokset tarjoavat erinomaisen vetolujuuden niiden puolisuunnikkaan muotoisten tappien ja pyrstöjen ansiosta, jotka sopivat yhteen kuin palapeli. Tämä parantaa rakenteen tai huonekalun laatua ja ammattitaitoa. Verrattuna sarjaan nauloja tai ruuveja, tappien ja pyrstöjen kulmat tarjoavat paljon tehokkaampia rakenteellista lujuutta.
Näissä lohenpyrstölävistyksissä on kieleke ja urarakenne, joka sopii tiukasti yhteen, luoden siten lukitun liitoksen kahden kappaleen välille, jotka estävät irrottamista mihin tahansa suuntaan paitsi yhteen suuntaan. Tämä lohenpyrstölukitus takaa mukavan istuvuuden ennen puristusta. Heti kun tiiviste puristuu, lukitus tarttuu ja eliminoi mahdolliset vuotoreitit.
Selata läpi Raptor Supplies' online-luettelo Allpax lohenpyrstölevisimistä löytääksesi täydellisen työkalun tarpeisiisi. Näissä kestävästä ja lämpökäsitellystä seosteräksestä valmistetuissa Allpax-lohenpyrstöissä on hienoksi hiottu leikkuureuna. Tämän seurauksena käyttäjä voi laajentaa romun käyttöä muodostamalla isoja paloja pienemmistä. Allpax lohenpyrstölävistimet vähentävät myös työkustannuksia tekemällä helposti vain yhden leikkauksen ilman esimittausta, merkintöjä tai pistelyä. Ne pystyvät käsittelemään tiivisteitä, joiden paksuus vaihtelee 3/4 - 3 tuumaa. Niissä on avoin näkymä, joten arvailut voidaan välttää, koska selkeä näkymä on aina käytettävissä, ja kalliiden tiivistemateriaalien hukkaa voidaan vähentää merkittävästi. Allpaxin lohenpyrstölävistyksissä on pehmustettu kumikahva, joka tarjoaa maksimaalisen mukavuuden jatkuvassa käytössä. Käyttäjä voi myös käyttää useampaa kuin yhtä tiivistemateriaalia liittämällä osat yhteen.
Tutustu myös kattavaan valikoimaamme lävistys- ja talttasarjat esim. merkeiltä Allpax, Länteen, Dewalt, Stanley, Wright Tool & Proto.
Toimintamekanismi
Kuinka käytät Allpaxin lohenpyrstölävistyksiä?<br>
Allpax lohenpyrstölävistimet sopivat ihanteellisesti leikattavaa tiivistettä pienemmän materiaalin leikkaamiseen. Voit käyttää niitä noudattamalla alla olevia ohjeita:
- Ota pala paperia tai pahvia ja aseta sitten halutun tiivisteen ulkohalkaisija (OD), sisähalkaisija (ID) ja pultinreiät kyseiselle paperille/pahville.
- Käytä tiivistemateriaalia, leikkaa kaaria, joilla on oikea ulkohalkaisija ja ID.
- Pinoa kaaret mallin päälle niin, että molemmat päät ovat päällekkäin vähintään yhtä paljon kuin käyttämäsi lohenpyrstö. Aseta päällekkäisyydet pois pultinreikien kohdista, kun teet limityksiä. Teippaa tiivistemateriaali malliin molemmin puolin limityksiä, kun teet niitä.
- Käytä lohenpyrstölävistystä ja lyö jokaiseen päällekkäisyyteen napauttamalla vasaralla muutaman kerran. Viimeistele leikkaus lyömällä lohenpyrstömeistin tasaisin iskuin. Ylä- ja alamateriaaleissa on nyt yhteensopivia lohenpyrstöjä. Teippaa lohenpyrstöliitokset yhteen käsittelyn helpottamiseksi.
- Jos tiiviste on leveä, voit suunnitella kaksi tai useampia vierekkäisiä lohenpyrstöjä liitokseen.
Usein kysytyt kysymykset
Mitkä ovat perusasiat, jotka on muistettava käytettäessä Allpax lohenpyrstöleimiä?
- Varmista, että työntekijät ovat asianmukaisesti koulutettuja käsityökalujen oikeaan käyttöön.
- Älä käytä työkaluja töihin, joihin niitä ei ole tarkoitettu.
- Anna aina koulutusta oikean työkalun valitsemisesta työhön, kuinka kutakin työkalua käytetään oikein ja kuinka tunnistaa, milloin työkalut tarvitsevat korjausta.
- Älä kohdista liiallista voimaa tai painetta työkaluihin.
- Pidä leikkuutyökalut terävinä ja peitä terävät reunat sopivalla päällysteellä työkalun suojaamiseksi ja tahattomien kosketusten estämiseksi.
- Älä pidä paperia kämmenelläsi, kun käytät leikkaustyökalua tai ruuvimeisseliä. Aseta se aina työpöydälle tai ruuvipenkkiin.
- Huolla työkaluja huolellisesti. Pidä ne puhtaina ja kuivina ja säilytä ne asianmukaisesti jokaisen käytön jälkeen.
Miksi minun pitäisi käyttää Allpaxin lohenpyrstölävistyksiä?
Huollon ja korjauksen aikana on oltava oikeat lävistimet käsillä. On tehotonta ja mahdotonta tallentaa lukuisia vaihtorei'ittejä varastoosi. Koska Allpaxin lohenpyrstölävistimet pystyvät leikkaamaan 3/4–3 tuumaa leveitä laippatiivisteitä, ne voivat valmistaa toisiinsa lukittavia lohenpyrstöliitoksia, joissa tiivisteen ulkohalkaisija on suurempi kuin leikattavan materiaalin leveys.
Mitä seikkoja on otettava huomioon, kun aikoo ostaa meistin tai taltta?
Yksi merkittävimmistä meistin tai taltan lujuuteen ja kestävyyteen vaikuttavista tekijöistä on sen valmistuksessa käytetty teräs. Allpax-lohenpyrstölävistimet on valmistettu lämpökäsitellystä, runsasseostetusta teräksestä, ja niiden työpää säilyttää reunansa ja muotonsa pitkän ajan. Niissä on kova iskevä pää, joka voidaan lyödä ilman halkeilua tai halkeilua. Ennen kuin teet ostoksen, pidä seuraavat asiat mielessä:
- Vaadittujen leikkausten halkaisija, koko ja muoto tulee määrittää tarkkailemalla mitä leikataan tai ajetaan.
- Jos työskentelet ympäristössä, jossa on kipinöitä, valitse messinki-, kupari-beryllium- tai alumiinipronssilävistimet ja talttat, jotka antavat kipinänkestävyyden.