TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 3.25 tuumaa halkaisija, 0.104 Lb Kapasiteetti | CD6VWP

TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM Air Flow, 2 tuuman korkeus, 3.25 tuumaa halkaisija, 0.104 Lb Kapasiteetti

Tuote: CD6VWP Malli: 39133
€61.03 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähengähtää
Ilmavirta5 cfm
Yhteys1/2 "FNPT
Halkaisija3.25 "
Nesteen määrä37 Gpm
Korkeus2"
Veden kapasiteetti.104 Lbs

Lähetyksen tiedot:

HS-koodi8421391000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHalkaisijaYhteysIlmavirtaNesteen määräVeden kapasiteettiHinta
TRICO 39108 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 11.25 tuuman korkeus, 5 tuumaa halkaisija, 1.3 Lb Kapasiteetti | CD6VWM 3910811 1 / 4 "5"2 "MNPT20 CFM150 Gpm1.3 Lbs€566.38
TRICO 39131 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 2 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 032 lbs Kapasiteetti | CD6VWN 391312"2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.032 Lbs€50.13
Tarjouspyyntö
TRICO 39134 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 3.25 tuuman halkaisija, 0.18 lbs Kapasiteetti | CD6VWQ 391343 1 / 4 "3.25 "1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.18 Lbs€64.35
Tarjouspyyntö
TRICO 39132 Desiccant Breather, 5 CFM ilmavirtaus, 3.25 tuuman korkeus, 2 tuuman halkaisija, 0.056 Lb Kapasiteetti | CD6VWR 391323 1 / 4 "2"1/2 "FNPT5 cfm37 Gpm.056 Lbs€56.54
Tarjouspyyntö
TRICO 39101 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 6.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.4 lbs Kapasiteetti | CD6VWT 391016 1 / 4 "5"1 "urospuolinen kitkasovitus20 CFM150 Gpm.4 Lbs€263.20
TRICO 39102 Desiccant Breather, 20 CFM ilmavirtaus, 9.25 tuuman korkeus, 5 tuuman halkaisija, 0.9 lbs Kapasiteetti | CD6VWU 391029 1 / 4 "5"1 "urospuolinen kitkasovitus20 CFM150 Gpm.9 Lbs€303.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 39133 Desiccant Breather, 5 CFM Air Flow, 2 tuuman korkeus, 3.25 tuumaa halkaisija, 0.104 Lb Kapasiteetti
€61.03 / yksikkö