TRICO 37011 KG Oiler, Gravity Feed, 1 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1-5/8 tuuman koko | AK7KKV

TRICO 37011 KG Oiler, Gravity Feed, 1 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1-5/8 tuuman koko

Tuote: AK7KKV Malli: 37011
€75.79 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräGravity Feed Oiler
Koko1 Oz.
Yhteys1 / 8 "NPT
Suorittaa loppuunKirkas nikkelilevy
TiivistemateriaaliBuna-N
Korkeus3 1 / 4 "
MateriaaliTeräs
Maks. Käyttölämpötila250 astetta F
Säiliön materiaaliRaskas seinän lämmönkestävä lasi
TyyppiKG
Venttiilin materiaaliTeräs
Leveys1 5 / 8 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiKokoYhteysLeveysKorkeusHinta
TRICO 30322 KL Oiler, Gravity Feed, 2 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1-15/16 tuuman koko | AK7FQD 30322KL2 oz.1 / 8 "NPT1 15 / 16 "3 1 / 16 "€113.90
Tarjouspyyntö
TRICO 30323 KL Oiler, Gravity Feed, 2 oz. Kapasiteetti, 1/4 tuuman NPT, 3-1/16 tuuman koko | AK7FQM 30323KL2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 1 / 16 "€109.33
Tarjouspyyntö
TRICO 30324 KL Oiler, Gravity Feed, 4 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 3-7/8 tuuman koko | AK7FQ 30324KL4 oz.1 / 8 "NPT2 5 / 16 "3 7 / 8 "€116.64
Tarjouspyyntö
TRICO 30325 KL Oiler, Gravity Feed, 4 oz. Kapasiteetti, 1/4 tuuman NPT, 3-7/8 tuuman koko | AK7FQZ 30325KL4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "3 7 / 8 "€112.35
Tarjouspyyntö
TRICO 30326 KL Oiler, Gravity Feed, 4 oz. Kapasiteetti, 3/8 tuuman NPT, 3-7/8 tuuman koko | AK7FRF 30326KL4 oz.3 / 8 "NPT2 5 / 16 "3 7 / 8 "€126.02
Tarjouspyyntö
TRICO 30327 KL Oiler, Gravity Feed, 8 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 4-15/16 tuuman koko | AK7FRL 30327KL8 oz.1 / 8 "NPT2 5 / 8 "4 15 / 16 "€112.35
Tarjouspyyntö
TRICO 30328 KL Oiler, Gravity Feed, 8 oz. Kapasiteetti, 1/4 tuuman NPT, 4-15/16 tuuman koko | AK7FRU 30328KL8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "4 15 / 16 "€106.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 37011 KG Oiler, Gravity Feed, 1 oz. Kapasiteetti, 1/8 tuuman NPT, 1-5/8 tuuman koko
€75.79 / yksikkö