MARTIN SPROCKET S2 3 7/16 holkki, pituus 6.750 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9ZRK

MARTIN SPROCKET S2 3 7/16 holkki, pituus 6.750 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta

Varastossa
Tuote: AZ9ZRK Malli: S2 3 7/16

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€408.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräholkki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.895

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
MARTIN SPROCKET S2 2 1/8 holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 2.125 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RMK S2 2 1€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 2 3/16 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 2.188 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RML S2 2 3€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 2 7/16 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 2.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RMN S2 2 7€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 2 11/16 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 2.688 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RMQ S2 2 11€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 3 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 3/4 x 3/8 tuuman avain, 3 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RMV S2 3€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 3 3/16 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 3.188 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AL4RMX S2 3 3€408.67
Tarjouspyyntö
MARTIN SPROCKET S2 2 9/16 Holkki, 6.750 tuuman pituus, läpireikä, 2.563 tuuman reikä, pallografiittivalurauta | AZ9BJN S2 2 9€408.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

MARTIN SPROCKET S2 3 7/16 holkki, pituus 6.750 tuumaa, 7/8 x 7/16 tuuman avain, 3.438 tuuman reikä, pallografiittivalurauta
€408.67 / yksikkö