VESTIL PNU-sarjan pneumaattiset rengasteräslava-kuorma-autot


Vestil PNU -sarjan paineilmarengasteräslavakuorma-autot kuljettavat raskaita kuormia, materiaaleja ja laitteita tehokkaasti ja turvallisesti. Niiden pneumaattiset renkaat tarjoavat erinomaisen iskunvaimennuksen, mikä tekee niistä ihanteellisia navigointiin epätasaisessa maastossa, kuten sora, lika tai karkeat pinnat. Tämä ominaisuus minimoi... herkän lastin vaurioitumisvaara ja varmistaa tasaisen ajon myös raskailla kuormilla. Nämä trukit lisäävät tuottavuutta, vähentävät käsityötä ja parantavat työpaikan turvallisuutta vaativissa ympäristöissä.Lue lisää

Suodattaa
Rullan halkaisija: 12 " , Pyörän tyyppi: (2) Jäykkä (2) Kääntyvä , Pyörän leveys: 3 1 / 2 " , Väri: sininen , Kannen korkeus: 18 " Sisältää: (2) jäykät pyörät 3-1/2" leveys ja (2) kääntyvät pyörät 3-1/2" leveys , Kantavuus: 1500 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Alustan korkeus: 18 " , Akun määrä: Ei , Pyörien lukumäärä: 4 , Kokonaiskorkeus: 46.31 " , Lavan korkeus: 18 " , Alustan materiaali: Teräs , Virtalähde: manuaalinen
TyyliMalliKannen pituusKannen leveysKokonaispituuskokonaisleveysPlatform PituusAlustan leveysHinta (ei alv)
A
PNU-2448 XNUMX
48 "24 "52.5 "24 "48 "24 "€1,036.56
B
PNU-3060 XNUMX
60 "30 "64.5 "30 "60 "30 "€1,110.98
C
PNU-3672 XNUMX
72 "36 "76.5 "36 "72 "36 "€1,202.56
Tarjouspyyntö

Ominaisuudet

  • Vestil PNU -sarjan paineilmarengasteräslavakuorma-autoissa on ilmarenkaat, joiden avulla ne voivat liikkua vaivattomasti vaikeassa maastossa.
  • Niissä on irrotettava kromattu kahva, joka tarjoaa käyttäjille ergonomisen ohjauksen ja ohjattavuuden kuljetuksen aikana.
  • Nämä alustatrukit on varustettu kahden kääntyvän ja kahden jäykän pyörän yhdistelmällä, mikä tarjoaa erinomaisen ohjattavuuden ja vakauden tarpeen mukaan, mikä tekee niistä mukautuvia erilaisiin ympäristöihin.
  • Niissä on paistettu sininen jauhemaalaus, joka parantaa niiden sitkeyttä ja pitkäikäisyyttä ja lisää niiden ulkonäköön ammattimaista estetiikkaa.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka ilmarenkaat ovat parempia kuin umpikumirenkaat?

Pneumaattisten renkaiden iskunvaimennus on parempi ja ne sopivat hyvin epätasaiseen maastoon, kun taas umpikumirenkaat sopivat paremmin sileille pinnoille.

Kuinka koota nämä Vestil PNU -teräslavatrukit?

  • Asenna pyörät kannen alapuolella oleviin vastaanottimiin.
  • Pujota pultit vastaanottimen reikien läpi ja kiinnitä ne muttereilla.
  • Työnnä kahvan jalat kahvan pistorasiaan.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?