Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36995 matalaviskositeettinen vaihtosuodatin, 25 mikronia | AA4ETD 12J013

TRICO 36995 Matalaviskositeettinen vaihtosuodatin, 25 mikronia

Varastossa
Tuote: AA4ETD Malli: 36995Ristiviite: 12J013

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLV -vaihtosuodatin
Suodattimen luokitus25 mikronia
Korkeus12 "
Pituus6"
Leveys6"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8421990080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36995 Matalaviskositeettinen vaihtosuodatin, 25 mikronia
€299.90 / yksikkö