TRICO 36944 Matalaviskositeettinen käsijärjestelmä, 220V, 50 Hz

Tuote: CD6VBU Malli: 36944
€3,588.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLV Hand Held -tyyppinen suodatinkori
Ampeeria8.8
Syvyys20 "
Korkeus12 "
Hz50
Maks. Käyttölämpötila140 astetta F
Max. Viskositeetti430 cst
moottori1/2 hv nopeudella 1750 rpm
Moottorityyppi220 V 50 Hz
VaiheYksi
Vapautuspaine50 Psi
Jännite220
Leveys11 "

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaJänniteMaks. Flow GPMHinta
TRICO 36994 Matalaviskositeettinen kädessä pidettävä suodatinkärry, 5.5 GPM, 115 V, 8.8 A | AA4ERR 12H999 36994115V 60Hz8.81155.5€3,198.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36944 Matalaviskositeettinen käsijärjestelmä, 220V, 50 Hz
€3,588.20 / yksikkö