TRICO 36784 -nesteenkäsittelyjärjestelmä, 12 säiliötä | AA4ETH 12J017

TRICO 36784 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 12 säiliö

Tuote: AA4ETH Malli: 36784Ristiviite: 12J017
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€46,830.47 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNesteenkäsittelyjärjestelmä
SäiliömateriaaliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyliTehopäällystetty alumiiniteräs
Säiliön tyyppi12 Säiliö
Tyyppi12 Säiliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 782.9
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8424890000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: SPECTRUM

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36784 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 12 säiliö
€46,830.47 / yksikkö