Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KIPP K0124.1A0X25 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 10-24 ulkoinen 0.99 1.85 2.2 | AC9HME 3GKW9

KIPP K0124.1A0X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 10-24 ulkoinen 0.99 1.85 2.2

Varastossa
Tuote: AC9HME Malli: K0124.1A0X25Ristiviite: 3GKW9

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSS säädettävä kahva
Suorittaa loppuunMatta
Korkeus2.2 "
Nupin tyyppiSäädettävä kahva
MateriaaliRuostumaton teräs
Kokonaispituus1.85 "
Ruuvin pituus0.99 "
Kierteen koko10-24
TyyppiUlkoinen ketju

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)8.89
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusRuuvin pituusTyyppiHinta
KIPP K0124.1A0 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 10-24 Sisäinen 1.85 1.22 | AC9HLG 3GKU6 K0124.1A01.22 "-Sisäinen säie€71.32
KIPP K0124.1A0X15 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 10-24 ulkoinen 0.59 1.85 1.81 | AC9HMC 3GKW7 K0124.1A0X151.81 "0.59 "Ulkoinen ketju€70.32
KIPP K0124.1A0X20 Säädettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettu kahva 10-24 ulkoinen 0.78 1.85 2.01 | AC9HMD 3GKW8 K0124.1A0X202.01 "0.78 "Ulkoinen ketju€69.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KIPP K0124.1A0X25 ruostumatonta terästä säädettävä kahva 10-24 ulkoinen 0.99 1.85 2.2
€69.77 / yksikkö