TRICO 36782 nesteenkäsittelyjärjestelmä, 6 säiliötä, 65 gallonaa | AA4ETF 12J015

TRICO 36782 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 6 säiliötä, 65 gallonaa

Tuote: AA4ETF Malli: 36782Ristiviite: 12J015
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€25,358.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Öljyn varastointijärjestelmä
Syvyys43 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus104 "
säiliön tilavuus65 gal.
SäiliömateriaaliJauhemaalattu alumni teräs
Leveys76 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 391.45
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Trico 36782 -nesteenkäsittelyjärjestelmää käytetään autoteollisuudessa tuulilasinpesunesteen annostelemiseen. Tämä bulkkiöljyn varastointi- ja annostelujärjestelmä varmistaa, että tuulilasineste jakautuu tehokkaasti ja tarkasti, mikä takaa puhtaat tuulilasit turvallisuuden ja näkyvyyden takaamiseksi ajon aikana.

Ominaisuudet:

  • Siinä on jauhemaalattu runkopinnoite, joka suojaa alttiilla pinnoilla korroosiota.
  • Tässä nesteenkäsittelysäiliön hanassa on teräsrungot rakenteellista jäykkyyttä varten.
  • Sen säiliön tilavuus on 65 gallonaa, jotta se mahtuu huomattavia nestemääriä.
  • Tässä nesteenkäsittelyjärjestelmässä on alumniterässäiliö kestävyyden takaamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa nesteenkäsittelyjärjestelmää?

A.

  • Arvioi sovelluksen erityistarpeet ja toiminnot.
  • Varmista yhteensopivuus nesteiden ja materiaalien kanssa.
  • Harkitse tarvittavaa nestevirtausta optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi.
  • Valitse järjestelmä, jolla on sopivat paineominaisuudet.
  • Arvioi huollon ja vaihdon helppous.

K. Mistä tiedän, onko tämä bulkkiöljyn varastointi- ja annostelujärjestelmä yhteensopiva voiteluaineeni tai öljyni kanssa?

A. Trico 36782 -nesteenkäsittelyjärjestelmässä on värikoodatut etiketit ja tunnisteet öljytyypin tunnistamiseksi varmistaakseen, että oikeaa voiteluainetta käytetään oikeissa laitteissa.

K. Milloin minun tulee vaihtaa Trico 36782 -nesteenkäsittelyjärjestelmä?

A.

  • Puutteellinen nesteen jakautuminen tai heikentynyt tuulilasin puhdistusteho.
  • Kaikki merkit nestevuodosta järjestelmästä.
  • Silmämääräinen tarkastus paljastaa kuluneet pumput, suuttimet tai muut kriittiset osat.
  • Epätavalliset äänet järjestelmän toiminnan aikana voivat viitata sisäisiin ongelmiin.
  • Säännöllinen tukkeutuminen, joka vaikuttaa nesteen virtaukseen ja suuttimen suorituskykyyn.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TRICO 36781 -nesteenkäsittelyjärjestelmä, 4 säiliötä, 65 gallonaa | AA4ETE 12J014 36781100 "54 "€19,876.50
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36782 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 6 säiliötä, 65 gallonaa
€25,358.93 / yksikkö