TRICO 36781 -nesteenkäsittelyjärjestelmä, 4 säiliötä, 65 gallonaa | AA4ETE 12J014

TRICO 36781 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 4 säiliötä, 65 gallonaa

Tuote: AA4ETE Malli: 36781Ristiviite: 12J014
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€19,876.50 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBulk Öljyn varastointijärjestelmä
Syvyys43 "
Kehyksen viimeistelyPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus100 "
säiliön tilavuus65 gal.
SäiliömateriaaliJauhemaalattu alumni teräs
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 268.53
Laivan korkeus (cm)121.92
Laivan pituus (cm)284.48
Laivan leveys (cm)106.68
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppujen määrä (1)
    • Säiliöiden lukumäärä (4)
    • Napautustyyppi (painovoima)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusLeveysHinta
TRICO 36782 nesteenkäsittelyjärjestelmä, 6 säiliötä, 65 gallonaa | AA4ETF 12J015 36782104 "76 "€25,358.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36781 Nesteenkäsittelyjärjestelmä, 4 säiliötä, 65 gallonaa
€19,876.50 / yksikkö