PARLEC B40-30BB700 Tyhjä tanko Bt 40 Halkaisija 3.0 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPH 2WTU2

PARLEC B40-30BB700 Tyhjä tanko Bt 40 Halkaisija 3.0 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VPH Malli: B40-30BB700Ristiviite: 2WTU2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€440.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä baari
Halkaisija3"
Nenä Dia.3.000 "
Projektio7"
Projektiovälilinja nenän päähän7 sisään.
kynttiläBT 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.4125
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaProjektiokynttiläHinta
PARLEC B30-23BB500 Tyhjä tanko Bt 30 Halkaisija 2.38 tuumaa 5 tuumaa | AC3VPG 2WTU1 B30-23BB5002.38 "5"BT 30€356.69
PARLEC C40-25BB8 Tyhjä tanko Cat40 Halkaisija 2.5 tuumaa 8 tuumaa | AC3VPJ 2WTU3 C40-25BB82.5 "8"CAT 40€422.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B40-30BB700 Tyhjä tanko Bt 40 Halkaisija 3.0 tuumaa 7 tuumaa
€440.49 / yksikkö