Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 36133 Näyteporttiadapteri, M16 x 2, pinnoitettu teräs, kulta

Varastossa
Tuote: AH6HPC Malli: 36133Ristiviite: 36A753

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Lippiksen väriMusta
Yhdistä paineen alaisena5800 psi
Mitat DM16 X 2
MateriaaliPinnoitettu teräs
Max. Käyttöpaine9000 psi
Maks. Käyttölämpötila-4 astetta F - 392 astetta. F
O-rengasVitoton
Portin koko1 / 4 "NPT

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8413919520
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden tyyppiMitat DMateriaaliLippiksen väriHinta
TRICO 36109 näyteporttiadapteri, M16 x 2, pinnoitettu teräs, musta | AM7HMB 361091/4" NPT, väkäs 1/4" OD-putkelleM16 X 2Pinnoitettu teräsKulta€28.15
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 36133 Näyteporttiadapteri, M16 x 2, pinnoitettu teräs, kulta
€44.39 / yksikkö