Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 34439 Säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, tummanvihreä

Varastossa
Tuote: AH9KMB Malli: 34439Ristiviite: 40AX31
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
€29.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarastokansi
VäriTummanvihreä
Korkeus3 1 / 4 "
Pituus5.75 "
MateriaaliHDPE
Dia ulkopuolella.5 3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2268
Laivan korkeus (cm)8.26
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.61
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriDia ulkopuolella.KorkeusPituusMateriaaliHinta
TRICO 34432 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, sininen | AH9KMP 40AX43 34432sininen5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34434 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, musta | AH9KMQ 40AX44 34434Musta5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34437 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, harmaa | AH9KMR 40AX45 34437Harmaa5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34431 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, punainen | AH9KMT 40AX46 34431punainen5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34436 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, violetti | AH9KNH 40AX60 34436Violetti5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34435 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, oranssi | AH9KNJ 40AX61 34435Oranssi5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47
TRICO 34433 säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, vihreä | AH9KNN 40AX65 34433Vihreä5 3 / 4 "3 1 / 4 "5.75 "HDPE€29.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 34439 Säilytyskansi, HDPE, 3.25 tuuman korkeus, tummanvihreä
€29.47 / yksikkö