Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TRICO 30660 ruiskutusjärjestelmä, ilman 1 Qt Tri-Cool -jäähdytysnestettä

Varastossa
Tuote: AF2VAD Malli: 30660Ristiviite: 6Y846

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€166.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettavan voiteluaineyksikön ruisku
Koko1 gal.
ohjaustapaEi sovellettavissa
OhjausNeulaventtiili
Pituus84 "
Rivien lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8424201000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoohjaustapaHinta
TRICO 30655 ruiskutusjärjestelmä, jäähdytysratkaisu kevyeen koneistukseen | CD6UWK 30655---€171.35
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30660 ruiskutusjärjestelmä, ilman 1 Qt Tri-Cool -jäähdytysnestettä
€166.44 / yksikkö