TRICO 30084 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EHB, 4 oz. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ETV

TRICO 30084 Vakiotasoinen öljytin, tyyppi EHB, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovinen säiliö

Tuote: AK7ETV Malli: 30084
€73.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVakiotasoinen öljy
Koko4 oz.
ValuSinkki die
Yhteys1 / 4 "NPT
Suorittaa loppuunKirkas sinkitty
Korkeus5 11/16 "- 6 3/16"
Maks. Käyttölämpötila165 astetta F
Öljyn tasoalue1/4 "- 3/4"
Säiliön materiaaliButyraatti muovi
TyyliKirjoita Ehb
Leveys2 5 / 16 "

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Trico Oiler lankasuojat: Nämä vaijerisuojukset suojaavat tämän voitelulaitteen säiliötä mahdollisilta onnettomuuksilta.
  • Trico 36470 Opto Laser Level: Näitä tasoitustyökaluja käytetään tämän vakiotasoisen voiteluaineen tarkkaan säätämiseen / tasoittamiseen järjestelmässä.

Standardit ja hyväksynnät:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025:2017
  • ASTM

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on tämän Trico 30084 Opto-Matic -vakioöljylaitteen rakennusmateriaali?

V. Tässä vakiotasoisessa öljyttimessä on läpinäkyvä butyraattimuovisäiliö, jonka tilavuus on 4 unssia. Siinä on lisäksi alempi valukappale, jossa on painevalettu sinkkirakenne ja kirkas sinkkipinnoite. Yksikön sisäosat ovat sinkittyä terästä.

K. Kuinka tämä Trico 30084 Opto-Matic -voitelulaite asennetaan laitteisiin?

A. Trico 30084 Opto-Matic -öljyttimessä on 1/4 tuuman NPT-liitännät helpottamaan asennusta laitteeseen.

K. Kuinka asentaa tämä Trico 30084 Opto-Matic -voitelulaite?

A.

  • Ennen asennusta määritä akselin pyörimissuunta.
  • Asenna voitelulaite laitteen sivulle, joka on akselin pyörimissuuntaan päin, jotta voit estää voitelulaitteen syöttöhäiriöt.
  • Määritä laitteen oikea öljytaso. Löysää säätöruuvia ja irrota säiliö.
  • Liitä tämän yksikön alavalu laakeripesään sivu- tai pohjaliitännöillä. Tasoita se kunnolla ja merkitse haluttu öljytaso.
  • Mittaa laitteen ja nokan kulman yläreunan välinen etäisyys. Merkitse tämä etäisyys yllä olevassa vaiheessa tehdyn viivan yläpuolelle X:llä.
  • Täytä laitteiston laakeripesä yksikön alemman valun läpi, kunnes öljytaso saavuttaa halutun tasomerkin.
  • Täytä 2/3 säiliöstä suositellulla öljyllä suppilon avulla. Käännä se ylösalaisin alemman valukappaleen päälle. Työnnä säiliökokoonpanoa, kunnes sen alareuna saavuttaa X-merkin.
  • Kiristä säiliökokoonpanon säätöruuvit ja aloita prosessi varmistaaksesi, että voitelulaite toimii oikein.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliKokoYhteysLeveysKorkeusÖljyn tasoalueHinta
TRICO 30064 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 4 unssia. Tilavuus, 2-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AE4JRK 5LA36 30064Tyyppi Eb4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€54.64
TRICO 30024 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQN 30024Kirjoita Ls4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "5 7/16 "- 6 3/16"9/32 "- 1"€76.77
Tarjouspyyntö
TRICO 30028 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi LS, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQQ 30028Kirjoita Ls8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "6 9/16 "- 7 5/16"9/32 "- 1"€81.32
Tarjouspyyntö
TRICO 30052 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQT 30052Tyyppi E2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€45.44
Tarjouspyyntö
TRICO 30054 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQV 30054Tyyppi E4 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 16 "4 9/16 "- 5 1/16"1/4 "- 3/4"€50.09
Tarjouspyyntö
TRICO 30058 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi E, 8 oz. Tilavuus, 2-5/8 tuuman koko, muovisäiliö | AK7EQY 30058Tyyppi E8 oz.1 / 4 "NPT2 5 / 8 "5 11/16 "- 6 3/16"1/4 "- 3/4"€59.19
Tarjouspyyntö
TRICO 30062 vakiotasoinen voiteluaine, tyyppi EB, 2 unssia. Tilavuus, 1-15/16 tuuman koko, muovisäiliö | AK7ERH 30062Tyyppi Eb2 oz.1 / 4 "NPT1 15 / 16 "3 7/8 "- 4 3/8"1/4 "- 3/4"€54.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRICO 30084 Vakiotasoinen öljytin, tyyppi EHB, 4 unssia. Tilavuus, 2-5/16 tuuman koko, muovinen säiliö
€73.54 / yksikkö