TRI-ARC WLAR103245-D4 vierivät tikkaat, 30 tuuman lavakorkeus, 21 tuuman lavan syvyys, 24 tuuman lavan leveys | CU6WRH 25NX97

TRI-ARC WLAR103245-D4 vierivät tikkaat, 30 tuuman lavakorkeus, 21 tuuman lavan syvyys, 24 tuuman lavan leveys

Varastossa
Tuote: CU6WRH Malli: WLAR103245-D4Ristiviite: 25NX97

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€942.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TRI-ARC KDED110242 kaikkiin suuntiin tikkaat, 100 tuuman tasokorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLR 25NV68 KDED110242Tikkaat€2,517.94
TRI-ARC KDAD110246 kaikkiin suuntiin tikkaat, 100 tuuman tasokorkeus, 17 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLT 25NV14 KDAD110246Tikkaat€1,996.54
TRI-ARC KDAD110242 kaikkiin suuntiin tikkaat, 100 tuuman tasokorkeus, 17 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLU 25NV13 KDAD110242Tikkaat€2,961.89
TRI-ARC KDED111242 kaikkiin suuntiin tikkaat, 110 tuuman tasokorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLV 25NV69 KDED111242Tikkaat€2,651.87
TRI-ARC KDAD111246 kaikkiin suuntiin tikkaat, 110 tuuman tasokorkeus, 17 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLW 25NV16 KDAD111246Tikkaat€2,852.55
TRI-ARC KDAD111242 kaikkiin suuntiin tikkaat, 110 tuuman tasokorkeus, 17 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLX 25NV15 KDAD111242Tikkaat€2,823.79
TRI-ARC KDED112242 kaikkiin suuntiin tikkaat, 120 tuuman tasokorkeus, 10 tuuman taso Dp, 24 tuumaa leveys | CU6WLY 25NV70 KDED112242Tikkaat€2,950.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC WLAR103245-D4 vierivät tikkaat, 30 tuuman lavakorkeus, 21 tuuman lavan syvyys, 24 tuuman lavan leveys
€942.66 / yksikkö