SQUARE D MGL36500-katkaisija 500a 3p 600vac -rasia | AG7FTL 6NGY9

SQUARE D MGL36500 katkaisija 500a 3p 600vac laatikkokenkä

Varastossa
Tuote: AG7FTL Malli: MGL36500Ristiviite: 6NGY9

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€8,905.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
AC-jänniteluokitus600 VAC
Ampeeria500
Katkaisijan tyyppiStandardi
TasajänniteluokitusEi arvioitu
Syvyys8.1 "
Kehyksen kokoM
Korkeus12.9 "
Suuren ampeerin matkan asetus5000A
Matalan ampeerin matkan asetus1000A
Maks. AIR-luokitus18kA
Maks. Langan koko500 kilometriä
Min. Langan koko3/0 AWG
AsennusLug sisään / ulos ulos
Napojen lukumäärä3
Vaihe3
VaiheyhteysCBA
TerminaaliliitäntäLaatikon korvake
Matkan tyyppiElektroninen
Leveys8.3 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.0905
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Hetkellinen matka (säädettävä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D MGL36300-katkaisija 300a 3p 600vac -rasia | AG7FTG 6NGY5 MGL36300300€8,905.18
SQUARE D MGL36350 -katkaisija 350a 3p 600vac -rasia | AG7FTH 6NGY6 MGL36350350€11,618.47
SQUARE D MGL36400-katkaisija 400a 3p 600vac -rasia | AG7FTJ 6NGY7 MGL36400400€8,905.18
SQUARE D MGL36450-katkaisija 450a 3p 600vac -rasia | AG7FTK 6NGY8 MGL36450450€12,737.13
SQUARE D MGL36600-katkaisija 600a 3p 600vac -rasia | AG7FTM 6NGZ0 MGL36600600€8,905.18
SQUARE D MGL36700-katkaisija 700a 3p 600vac -rasia | AG7FTN 6NGZ1 MGL36700700€15,289.81
SQUARE D MGL36800 Molded Case Katkaisija, Box Lug, 800 A, 600 VAC, 3 P | AG7FTP 6NGZ2 MGL36800800€10,327.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D MGL36500 katkaisija 500a 3p 600vac laatikkokenkä
€8,905.18 / yksikkö