TRI-ARC URTOS3636 hammastettu alusta 10 tuumaa kokonaiskorkeus | AF9ACU 29RJ39

TRI-ARC URTOS3636 hammastettu alusta, 10 tuuman kokonaiskorkeus

Varastossa
Tuote: AF9ACU Malli: URTOS3636Ristiviite: 29RJ39

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,983.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHammastettu alusta
Pohjan leveys36 "
Pohjan leveys36 "
VäriAlumiini
Suorittaa loppuunAlumiinimylly
Kantavuus500 lb
MateriaaliAlumiini
Kokonaiskorkeus10 "
Kokonaisalue36 "
Lavan korkeus10 "
Askeleen leveys36 "
PolkeaSahalaitainen
Pystysuora välys8 "- 11"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 44.1
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC URTOS3636 hammastettu alusta, 10 tuuman kokonaiskorkeus
€1,983.70 / yksikkö