TRI-ARC UCU500820246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWG 15E981

TRI-ARC UCU500820246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus

Tuote: AA6YWG Malli: UCU500820246Ristiviite: 15E981
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,340.16 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys89 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä8
Kokonaiskorkeus122 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus80 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 247.5
Laivan korkeus (cm)193.04
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500520246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YWD 15E978 UCU500520246Pyörien lukitseminen64 "592 "50 "€3,262.89
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500620246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YWE 15E979 UCU500620246Pyörien lukitseminen72 "6102 "60 "€3,065.09
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500720246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWF 15E980 UCU500720246Jalka Pedal81 "7112 "70 "€3,255.53
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500920246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YWH 15E982 UCU500920246Pyörien lukitseminen97 "9132 "90 "€3,294.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500820246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 80 tuuman korkeus
€3,340.16 / yksikkö