TRI-ARC UCU500620246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YWE 15E979

TRI-ARC UCU500620246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus

Tuote: AA6YWE Malli: UCU500620246Ristiviite: 15E979
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,065.09 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTukematon kannatinrulla
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys72 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä6
Kokonaiskorkeus102 "
Työlavan syvyys20 "
Lavan korkeus60 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettutukematon
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 265.5
Laivan korkeus (cm)149.86
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCU500520246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YWD 15E978 UCU500520246Pyörien lukitseminen64 "592 "50 "€3,262.89
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500720246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 70 tuuman korkeus | AA6YWF 15E980 UCU500720246Jalka Pedal81 "7112 "70 "€3,255.53
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500820246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YWG 15E981 UCU500820246Pyörien lukitseminen89 "8122 "80 "€3,340.16
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCU500920246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YWH 15E982 UCU500920246Pyörien lukitseminen97 "9132 "90 "€3,294.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCU500620246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 60 tuuman korkeus
€3,065.09 / yksikkö