TRI-ARC UCS500940246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 90 tuuman korkeus | AA6YVX 15E972

TRI-ARC UCS500940246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus

Tuote: AA6YVX Malli: UCS500940246Ristiviite: 15E972
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,920.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTuetut kannattavat tikkaat
ToimintatyyppiPyörien lukitseminen
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys117 "
Pohjan leveys30 "
Pohjan leveys30 "
Kiipeilykulma50 Tutkinnot
VäriKeltainen
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus42 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus300 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä9
Kokonaiskorkeus132 "
Työlavan syvyys40 "
Lavan korkeus90 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys8.5 "
Askeleen leveys24 "
Tuettu / ei tuettuTuetut
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 220.5
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)487.68
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintatyyppiPohjan syvyysMateriaaliVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC UCS500540246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 50 tuuman korkeus | AA6YVT 15E968 UCS500540246Pyörien lukitseminen84 "Teräs592 "50 "€2,320.87
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500640246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AA6YVU 15E969 UCS500640246Pyörien lukitseminen92 "polyuretaani6102 "60 "€2,693.34
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500740246 Vierivät tikkaat Kokoamattomat kaidetaso 70 tuumaa Korkeus | AA6YVV 15E970 UCS500740246Jalka Pedal101 "Teräs7112 "70 "€2,662.38
Tarjouspyyntö
TRI-ARC UCS500840246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AA6YVW 15E971 UCS500840246Pyörien lukitseminen109 "Teräs8122 "80 "€2,964.86
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC UCS500940246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 90 tuuman korkeus
€2,920.54 / yksikkö