Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

FILLRITE FRAP32V ilmarumpupumppu Pneumaattinen def-koko 1 tuumaa | AF2RJV 6XGV4

FILLRITE FRAP32V ilmarumpupumppu, pneumaattinen koko 1 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF2RJV Malli: FRAP32VRistiviite: 6XGV4
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
€640.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmarumpupumppu
Rungon materiaalipolypropeeni
Sylinterimateriaalipolypropeeni
MalliPneumaattinen mäntä
Poistoputkimateriaalipolypropeeni
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Sisääntulon koko1"
Sisäosien materiaaliPolypropyleeni, ruostumaton teräs, fluorihiili
Maks. Ilman sisääntulo (PSI)100
Max. Virtaus6.5 GPM
Maks. GPM öljylle4
Maks. GPM vedelle6.5
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Max. Paine100 psi
Maks. Lämpötila120 F
Poistoaukon koko3 / 4 "
Tiivistemateriaalifluorihiilipolymeerit
Imuputken pituus36 sisään.
Imuputken ulostulon ID-koko1 sisään.
Imuputken ulostulon ulkokoko1 sisään.
TyyppiPneumaattinen mäntä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9215
Laivan korkeus (cm)53.59
Laivan pituus (cm)24.64
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8413200000
AlkuperämaaGB

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Toimittaa (6.5 g / min)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

FILLRITE FRAP32V ilmarumpupumppu, pneumaattinen koko 1 tuumaa
€640.70 / yksikkö