TRI-ARC KDHD107246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetaso 70 tuumaa korkeus | AC2WCH 2NJV5

TRI-ARC KDHD107246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus

Tuote: AC2WCH Malli: KDHD107246Ristiviite: 2NJV5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,210.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRolling tikkaat
ToimintatyyppiJalka Pedal
Kokoonpantuna / kokoamattomanaKokoonpanematon
Pohjan syvyys57 "
Pohjan leveys34 "
Pohjan leveys35 "
Kiipeilykulma56 Tutkinnot
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kaiteen korkeus36 "
Kaiteet mukanaKyllä
Kantavuus600 lb
MateriaaliTeräs
Vaiheiden määrä7
Kokonaiskorkeus106 "
Työlavan syvyys10 "
Lavan korkeus70 "
Alustan leveys24 "
Vaiheen syvyys7"
Askeleen leveys24 "
Polkearei'itetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 127.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi7326908560
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan syvyysVaiheiden määräKokonaiskorkeusLavan korkeusHinta
TRI-ARC KDHD106246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 60 tuuman korkeus | AC2WCG 2NJV4 KDHD10624650 "696 "60 "€1,346.34
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD108246 rullatikkaat, koottomat kaiteet, 80 tuuman korkeus | AC2WCJ 2NJV6 KDHD10824663 "8116 "80 "€1,463.67
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD109246 rullatikkaat, koottamaton kaide, 90 tuuman korkeus | AC2WCK 2NJV7 KDHD10924670 "9126 "90 "€1,841.78
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD110246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 100 tuuman korkeus | AC2WCL 2NJV8 KDHD11024677 "10136 "100 "€1,939.18
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD111246 Rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 110 tuuman korkeus | AC2WCM 2NJV9 KDHD11124684 "11146 "110 "€1,866.66
Tarjouspyyntö
TRI-ARC KDHD112246 rullatikkaat, kokoamattomat kaiteet, 120 tuuman korkeus | AC2WCN 2NJW1 KDHD11224690 "12156 "120 "€2,079.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRI-ARC KDHD107246 liikkuvat tikkaat kokoamattomat kaidetasot 70 tuuman korkeus
€1,210.70 / yksikkö