Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WATTS 3534B-10 pinottava oksa-t-paita, sisääntulon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar | AA9GMV 1DAF4 / 650024

WATTS 3534B-10 Pinottava t-paita, sisääntulon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar

Varastossa
Tuote: AA9GMV Malli: 3534B-10Ristiviite: 1DAF4 / 650024

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€20.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPinottava haara-paita
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliPolysulfoni
VäriValkoinen
Yhteyden tyyppiPutki
Suorittaa loppuunPolysulfoni
TulomateriaaliPolysulfoni
Sisääntulon koko1 / 2 "
Tuloaukon tyyppiQuick Connect
JohtaaEi läsnä
MateriaaliPolysulfoni
Max. Paine250 psi
Max. Työpaine17.2 Bar
Valmistaja Sarja3534B
Min. Lämpötila75 astetta F
Outlet-materiaaliPolysulfoni
Poistoaukon koko1 / 2 "
Pistorasian tyyppiQuick Connect
Temp. alue180-astetta F
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.036
Laivan korkeus (cm)9.65
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WATTS 3534B-10 Pinottava t-paita, sisääntulon koko 1/2 tuumaa, max. Käyttöpaine 17.2 bar
€20.17 / yksikkö