Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BUSSMANN JJS-175 erittäin nopeasti toimiva sulake, 175 A, 600 V, Virranrajoitus | AE8QXK 6F493

BUSSMANN JJS-175 erittäin nopeasti toimiva sulake, 175 A, 600 V, Virranrajoitus

Varastossa
Tuote: AE8QXK Malli: JJS-175Ristiviite: 6F493

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€87.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSulake
Rungon materiaalimelamiini
Vartalo tyyliPultti kiinni
luokkaT
Halkaisija7 / 8 "
ElementtiYksi
Toiminnallisesti yhtä suuri kuinFerraz / Gould AGT, Littlefuse JLLS
Sulakevahvistimet175
Ilmaisee / ei osoitaEi-indikoiva
Keskeytysluokitus200 kA 600 VAC
Pituus3.25 "
Hylkääminen / hylkääminenHylkäämätön
NopeusNopea toiminta
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)2.24
Laivan pituus (cm)8.26
Laivan leveys (cm)2.24
HS-koodi8536100040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusVartalo tyyliluokkaNykyinen arvosteluHalkaisijaSulakevahvistimetKeskeytysluokitusPituusHinta
BUSSMANN JJS-2 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 2 A, 600 V, Virranrajoitus | AA9HLN 1DF89 JJS-2Nopea toimintaLieriömäinenT-9 / 16 "2200 kA 600 VAC1.5 "€31.77
BUSSMANN JJS-400 erittäin nopeasti toimiva sulake, 400 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBT 4TWR4 JJS-400Erittäin nopeasti vaikuttavaPultti kiinniLuokka T400A1"400200kA 600V AC jännitteellä3 5 / 8 "€334.95
BUSSMANN JJS-450 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 450 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBU 4TWR5 JJS-450Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "450200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€541.44
BUSSMANN JJS-500 erittäin nopeasti toimiva sulake, 500 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBV 4TWR6 JJS-500Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "500200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-600 erittäin nopeasti toimiva sulake, 600 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBW 4TWR7 JJS-600Nopea toimintaPultti kiinniT-1.25 "600200 kA 600 VAC3 1 / 16 "€508.47
BUSSMANN JJS-800 erittäin nopeasti toimiva sulake, 800 A, 600 V, Virranrajoitus | AD9PBX 4TWR8 JJS-800Nopea toimintaPultti kiinniT-1.75 "800200 kA 600 VAC3.375 "€560.27
BUSSMANN JJS-1 Erittäin nopeasti toimiva sulake, 1 A, 600 V, Virranrajoitus | AE8QWN 6F473 JJS-1Nopea toimintaLieriömäinenT-9 / 16 "1200 kA 600 VAC1.5 "€28.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BUSSMANN JJS-175 erittäin nopeasti toimiva sulake, 175 A, 600 V, Virranrajoitus
€87.28 / yksikkö