TRACTEL Rescue TU32K -nostolaitteiden nostokapasiteetti 8000 lb | AF2UJV 6XXJ3

TRACTEL Rescue TU32K Hoist Rescue Kit Nostokyky 8000 Lb

Varastossa
Tuote: AF2UJV Malli: Rescue TU32KRistiviite: 6XXJ3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,075.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinostimen pelastussarja
Kaapelin halkaisija5 / 8 "
Kaapelin pituus60ft.
Suorittaa loppuunSinkitty
kahvan pituus25 1/2 "- 41 1/4"
Koukun avaaminen1"
Nostokyky8000 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vedon kapasiteetti16,000 lb
RäikkäHydraulisesti toimiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)72.39
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkä (hydraulisesti toimiva)
    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaNostokykyVedon kapasiteettiHinta
TRACTEL Rescue TU17K -nostolaitteiden nostokapasiteetti 2000 lb | AF2UJT 6XXJ1 Pelastus TU17K5 / 16 "2000 lb4000 lb€3,175.76
TRACTEL Rescue TU28K Hoist Rescue Kit -nostokapasiteetti 4000 lb | AF2UJU 6XXJ2 Pelastus TU28K7 / 16 "4000 lb8000 lb€4,745.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL Rescue TU32K Hoist Rescue Kit Nostokyky 8000 Lb
€7,075.62 / yksikkö