TRACTEL Rescue TU17K -nostolaitteiden nostokapasiteetti 2000 lb | AF2UJT 6XXJ1

TRACTEL Rescue TU17K Hoist Rescue Kit Nostokyky 2000 Lb

Varastossa
Tuote: AF2UJT Malli: Rescue TU17KRistiviite: 6XXJ1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,175.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelinostimen pelastussarja
Kaapelin halkaisija5 / 16 "
Kaapelin pituus60ft.
Suorittaa loppuunSinkitty
kahvan pituus25 1/2 "- 41 1/4"
Koukun avaaminen1"
Nostokyky2000 lb
MateriaaliGalvanisoitu teräs
Vedon kapasiteetti4000 lb
RäikkäHydraulisesti toimiva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 43.09
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi8425190000
AlkuperämaaFR

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Räikkä (hydraulisesti toimiva)
    • Alamerkki: GRIPHOIST

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin halkaisijaNostokykyVedon kapasiteettiHinta
TRACTEL Rescue TU28K Hoist Rescue Kit -nostokapasiteetti 4000 lb | AF2UJU 6XXJ2 Pelastus TU28K7 / 16 "4000 lb8000 lb€4,745.09
TRACTEL Rescue TU32K -nostolaitteiden nostokapasiteetti 8000 lb | AF2UJV 6XXJ3 Pelastus TU32K5 / 8 "8000 lb16,000 lb€7,075.62

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACTEL Rescue TU17K Hoist Rescue Kit Nostokyky 2000 Lb
€3,175.76 / yksikkö