Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

NB SWK8GWUU laipan laakerin halkaisija. 500 tuumaa 2.3750 tuumaa neliömetriä | AB7VDF 24C543

NB SWK8GWUU laippalaakerin halkaisija. 500 tuumaa 2.3750 tuumaa neliömetriä

Varastossa
Tuote: AB7VDF Malli: SWK8GWUURistiviite: 24C543

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€109.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineaarinen neliön laippakiinnike
Tynnyri Dia.0.875 "
LaakerityyppiPalloholkki
Runkoleveys0.875 "
Pora Dia.0.5 "
VäriHopea / musta
Dynaaminen kuormitettavuus813 N
Laippa Dia.0.25 "
Laipan paksuus0.250 sisään.
Korkeus0.875
VoiteluEi voitelujärjestelmää
MateriaaliHiiliteräs / polymeerihäkki
Asennusreikä0.1875 "
Reikäkeskuksen asennus1.312 "
Kokonaiskorkeus1.75 "
Kokonaispituus2.375 "
kokonaisleveys0.875 "
TiivistäKumi
Akselin dia.0.5 "
Staattinen kantavuus1570 N
Tasainen nopeus5 jalkaa sekunnissa
Temp. alue-4 astetta - 176 astetta
TyyppiSuljettu, kaksinkertainen pituus
Leveys0.8750

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8483304040
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKorkeusTynnyri Dia.LaakerityyppiMateriaaliAsennusreikäReikäkeskuksen asennusKiinnitysreikä Dia.Hinta
NB SWF10GUU laippalaakerin halkaisija 0.625 tuumaa 1.5 tuuman pituus | AB7GZP 23J960 SWF10GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.1251.125 "palloTeräs0.1875 "1.562 "0.187 "€50.32
NB SWF12GUU laippalaakerin halkaisija 0.750 tuumaa 1.625 tuumaa | AB7GZQ 23J961 SWF12GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.251.562 "palloTeräs0.2187 "1.718 "0.218 "€61.01
NB SWF16GUU laippalaakerin halkaisija 1 tuuma 2.25 tuuman pituus | AB7GZR 23J962 SWF16GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike1.56252"palloTeräs0.2187 "2.031 "0.218 "€93.45
NB SWF20GUU laippalaakerin halkaisija 1.25 tuumaa 2.625 tuumaa pituus | AB7GZT 23J963 SWF20GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike22.375 "palloTeräs0.2812 "2.562 "0.281 "€117.31
NB SWF24GUU laippalaakerin halkaisija 1.50 tuumaa 3 tuuman pituus | AB7GZU 23J964 SWF24GUULineaarinen pyöreä laippakiinnike2.3753"palloTeräs0.344 "3.062 "0.344 "€187.92
Huomaa SWK4GUU -laippalaakerin halkaisija. 250 tuumaa .7500 tuumaa neliömetriä | AB7VCU 24C532 SWK4GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.50.5 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.156 "0.875 "-€43.43
NB SWK6GUU laipan laakerin halkaisija 3750 tuumaa, 8750 tuumaa neliömetriä | AB7VCV 24C533 SWK6GUULineaarinen neliön laippakiinnike0.6250.625 "PalloholkkiHiiliteräs / polymeerihäkki0.1875 "1.062 "-€43.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

NB SWK8GWUU laippalaakerin halkaisija. 500 tuumaa 2.3750 tuumaa neliömetriä
€109.97 / yksikkö