Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

Jäljitettävä 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0

TRACEABLE 5045 Timer Plus

Varastossa
Tuote: AE9KLN Malli: 5045Ristiviite: 6KEE0
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
€55.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin
tarkkuus0.005%
hälytysLoud 60 sekuntia Hälytys
Akun tyyppi1.5 V hopeaoksidi
KalibrointitodistusKyllä, ISO 17025 A2LA-akkreditoidusta kalibrointilaboratoriosta ja jäljitettävissä NIST: ään
näyttö1/3 "LED
Ajoitusalue100 hr.
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.11
HS-koodi9102194020
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12/24 tunnin kello (ei)
    • Kalenterinäyttö (ei)
    • Ajastin (Kyllä)
    • Desimaalinäyttö (ei)
    • Kulunut aika (kyllä)
    • Tuntikello (ei)
    • Muistihaku (Kyllä)
    • Torkkuhälytys (ei)
    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöMaks. Ajan asetusHinta
TRACEABLE 5006 2 Muistiajastin | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V hopeaoksidiDual, ea. 3/8 "LCD23 t, 59 min, 59 s.€36.00
TRACEABLE 5008 3-kanavainen Jumbo-ajastin | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V hopeaoksidi1-3/4 "x 1-1/2" Kolme riviä 1/2 "LCD-numeroilla99 t, 59 min, 59 s.€60.03
TRACEABLE 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 min, 59 s.€42.95
JÄLJITETTÄVÄ 5017 Led Flash Big Digit 2-kanavainen ajastin | AE9KLL 6KED8 50170.01%AAADual, ea. 5/8 "LCD-€62.09
Jäljitettävä 5026 Qc-ajastin | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V hopeaoksidiyksi, 3/4 "LCD20 hr.€28.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 5045 Timer Plus
€55.68 / yksikkö