Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JÄLJITETTÄVÄ 5017 Led Flash Big Digit 2-kanavainen ajastin | AE9KLL 6KED8

TRACEABLE 5017 Led Flash Big Digit 2-kanavainen ajastin

Varastossa
Tuote: AE9KLL Malli: 5017Ristiviite: 6KED8
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
€66.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjastin
tarkkuus0.01%
hälytysÄäni- tai visuaalinen hälytys
Akun tyyppiAAA
KalibrointitodistusKyllä, ISO 17025 A2LA-akkreditoidusta kalibrointilaboratoriosta ja jäljitettävissä NIST: ään
näyttöDual, ea. 5/8 "LCD
Ajoitusalue99 t, 59 min, 59 s.
TyyppiDigitaalinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)3.3
HS-koodi9106907500
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 12/24 tunnin kello (ei)
    • Kalenterinäyttö (ei)
    • Ajastin (Kyllä)
    • Desimaalinäyttö (ei)
    • Kulunut aika (kyllä)
    • Tuntikello (ei)
    • Muistihaku (Kyllä)
    • Torkkuhälytys (ei)
    • Vedenkestävä (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusAkun tyyppinäyttöMaks. Ajan asetusHinta
TRACEABLE 5006 2 Muistiajastin | AE9KLH 6KED5 5006-1.5 V hopeaoksidiDual, ea. 3/8 "LCD23 t, 59 min, 59 s.€38.35
TRACEABLE 5008 3-kanavainen Jumbo-ajastin | AE9KLJ 6KED6 5008-1.5 V hopeaoksidi1-3/4 "x 1-1/2" Kolme riviä 1/2 "LCD-numeroilla99 t, 59 min, 59 s.€64.06
TRACEABLE 5013 Led Flash Big Digit Alarm Timer | AE9KLK 6KED7 5013-AAA1 "LCD99 min, 59 s.€45.82
Jäljitettävä 5026 Qc-ajastin | AE9KLM 6KED9 5026-1.5 V hopeaoksidiyksi, 3/4 "LCD20 hr.€29.70
Jäljitettävä 5045 Timer Plus | AE9KLN 6KEE0 50450.005%1.5 V hopeaoksidi1/3 "LED-€58.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TRACEABLE 5017 Led Flash Big Digit 2-kanavainen ajastin
€66.39 / yksikkö