Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum | AH8HCK 38TJ20

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum

Varastossa
Tuote: AH8HCK Malli: TRX-L-87-630Ristiviite: 38TJ20

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,146.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLigatuuria kestävä lukko
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Ydintyyppikiinteä
Suorittaa loppuunSatiini ruostumaton teräs
Paloluokitus3 hr.
Luokka1
Kahva materiaaliRuostumaton teräs
Kahvan tyyppiKaarivipu
Keskeinen materiaaliMessinki
Avaimen tyyppiToisin
Kiilauran tyyppiSchlage SC4
LukitustoimintoTurvapaikka
Lukituksen suorituskykyHeavy Duty
Avainten määrä2
Nastojen lukumäärä6
Vaadittu oven paksuus1-3 / 4 "- 2"
Lakko Dim.1-1/4" x 4-7/8"
LakotyyppiASA-lakko
TyyliTRXL
JänniteEi sovellettavissa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0105
Laivan korkeus (cm)13.46
Laivan pituus (cm)27.43
Laivan leveys (cm)21.84
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sähköinen / mekaaninen: mekaaninen
    • Ligatuurinkestävä: Kyllä
    • Mortise / sylinterimäinen: sylinterimäinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKeskeinen materiaaliAvaimen tyyppiKiilauran tyyppiAvainten määräNastojen lukumääräLakko Dim.LakotyyppiHinta
TOWNSTEEL TRX-L-72-630 Ligature Resistant Lock Dummy | AH8HCJ 38TJ19 TRX-L-72-630Ei sovellettavissaEi avaintaEi eristetty--Ei sovellettavissaEi eristetty€667.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TRX-L-87-630 Ligature Resistant Lock Asylum
€1,146.98 / yksikkö