Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL TL8000S-626 ulkoverhoilu, vipu, satiinikromi, maks. 84 tuumaa. Oven leveys, TL8000, hopea, yksi | CU6VPQ 454U27

TOWNSTEEL TL8000S-626 ulkoverhoilu, vipu, satiinikromi, maks. 84 tuumaa Oven leveys, TL8000, hopea, yksi

Varastossa
Tuote: CU6VPQ Malli: TL8000S-626Ristiviite: 454U27

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€174.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrimmata

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.756
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TOWNSTEEL TLESC-00-626 Exit Device Trim, Vipu, satiinikromi, 84 tuumaa | CU6VPA 454U29 TLESC-00-626Poistu laitteen trimmauksesta€237.44
TOWNSTEEL TLESC-05-626 Poistumislaitteen trimmi, vipu, satiinikromi, 84 tuumaa | CU6VPB 454U30 TLESC-05-626Poistu laitteen trimmauksesta€237.44
TOWNSTEEL TLESC-30-626 Exit Device Trim, Vipu, satiinikromi, 84 tuumaa | CU6VPC 454U31 TLESC-30-626Poistu laitteen trimmauksesta€185.69
TOWNSTEEL TL8000L-626 ulkoverhoilu, vipu, satiinikromi, 84 tuumaa maks. Oven leveys, TL8000 | CU6VPN 454U26 TL8000L-626Trimmata€174.26
TOWNSTEEL TL8000P-626 ulkoverhoilu, vipu, satiinikromi, 84 tuumaa maks. Oven leveys, TL8000, hopea | CU6VPP 454U28 TL8000P-626Trimmata€161.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL TL8000S-626 ulkoverhoilu, vipu, satiinikromi, maks. 84 tuumaa Oven leveys, TL8000, hopea, yksi
€174.26 / yksikkö