Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

WESTWARD 2YNE9 automaattinen keskirei'itin 1/2 D x 5 L | AC4DBX

WESTWARD 2YNE9 automaattinen keskirei'itin 1/2 D x 5 L

Varastossa
Tuote: AC4DBX Malli: 2YNE9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen keskireikä
SäädettäväKyllä
Halkaisija1 / 2 "
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus5"
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0765
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)19.81
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Iskuvoima (säädettävä)
    • Vaihdettava kohta (ei)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaSuorittaa loppuunPituusMateriaaliHinta
WESTWARD 2YNF1 Automaattinen keskireikä 6 tuuman kovametallikärki | AC4DBY 2YNF15 / 8 "Mustaoksidi6"Teräs W / kovametallipiste€74.06
WESTWARD 2YNF2 Automaattinen keskireikä 6 tuuman pituus | AC4DBZ 2YNF25 / 8 "Mustaoksidi6"Teräs€56.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

WESTWARD 2YNE9 automaattinen keskirei'itin 1/2 D x 5 L
€41.45 / yksikkö