Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 Luokkahuoneen lukko Satiini Chrome Quest Lever | AH4NTP 35DZ20

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 luokkahuoneen lukko, satiini kromi Quest -vipu

Varastossa
Tuote: AH4NTP Malli: FCE-2010-Q-626Ristiviite: 35DZ20

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€780.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräElektroninen lukko
KäyttöoikeustyyppiRFID
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Akun1-2 vuotta.
Oven paksuus1.75 "
Tapahtuman tarkastuspolkuEi
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Paloluokitus3 tunnissa
ToimintoOhjelmoitava toimintojen hallinta
Luokka1
KäsiKenttä käännettävissä
Kahvan tyyppiJäykkä vivun etsintä
Sisäsyvyys2.75 "
Sisäkorkeus10 15 / 32 "
Sisäleveys3 21 / 64 "
IP-luokitusEi arvioitu
Salvan etukoko1-1/8" x 2-1/4"
Salvan pituus1 / 2 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Käyttäjäkoodit250
AsennustyyliLieriömäinen
Käyttölämpötila alue-31 - 151 astetta F
Ulkosyvyys2-11 / 16 "
Ulkopuolella10 15 / 32 "
Ulkopuolinen leveys3 27 / 64 "
Virtalähde(4) AA-paristot
Ajoitettu maahantuloraha8 sekuntia.
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)12.7
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Avaimen ohitusvaihtoehdot: Schlage "C" 6-nastainen kiila (mukana)
    • Näppäimistön materiaali: Ei sovellettavissa
    • Maks. Läheisyysalue: 3/4 "
    • Sähköinen / mekaaninen: Sähköinen

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPaloluokitusKahvan tyyppiHinta
TOWNSTEEL FCE-2040-S-626 -luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NKF 35DX49 FCE-2040-S-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-Q-626 Luokkahuoneen lukitus Satiinikromi-etuvipu | AH4NKG 35DX50 FCE-2040-Q-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu€1,002.00
TOWNSTEEL FCE-2040-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NKH 35DX51 FCE-2040-G-626Satin Chrome3 hr.Kytketty vipu-gaala€1,043.75
TOWNSTEEL FCE-2030-S-626 Luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NNX 35DY34 FCE-2030-S-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu Sentinel€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-Q-626 Luokkahuoneen lukitus Satiinikromi-etuvipu | AH4NNY 35DY35 FCE-2030-Q-626Satin Chrome3 tunnissaJäykkä vivun etsintä€930.79
TOWNSTEEL FCE-2030-G-626 -luokkalukon satiinikromi-gaalavipu | AH4NNZ 35DY36 FCE-2030-G-626Satin Chrome3 hr.Jäykkä vipu-gaala€930.79
TOWNSTEEL FCE-2020-S-626 -luokkalukon satiinikromi Sentinel-vipu | AH4NQT 35DY76 FCE-2020-S-626Satin Chrome3 tunnissaKytketty vipu Sentinel€854.50

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TOWNSTEEL FCE-2010-Q-626 luokkahuoneen lukko, satiini kromi Quest -vipu
€780.74 / yksikkö