EATON XT IEC -sarjan elektroniset moottorinkäynnistimet


Eaton XT IEC -sarjan elektroniset moottorinkäynnistimet ovat ihanteellisia moottoreiden käynnistämiseen ja pysäyttämiseen teollisuussovelluksissa samalla kun ne ohjaavat ja suojaavat kuormia, kuten kompressoreja, pumppuja, kondensaattoriryhmiä ja muita ylikuormitukselta tai oikosululta. Niiden IEC-luokitukset tekevät niistä soveltuvia myös valaistussovelluksiin. Nämä käynnistimet ovat pienikokoisia, tilaa säästäviä ja helppoja asentaa, ja niitä on saatavana täyden jännitteen suunnanvaihtona tai ei-suuntautuvina IEC-käynnistiminä NO- ja NC-koskettimilla....Lue lisää

Suodattaa
TyyliMalliHinta (ei alv)
A
ECX09B1EBA-J
€996.05
Tarjouspyyntö
A
ECX09B1TAA-I
€747.03
Tarjouspyyntö
A
ECX09B1TAA-H
€747.03
Tarjouspyyntö
A
ECX09B1EHA-I
€936.98
Tarjouspyyntö
A
ECX09B1TAA-J
€747.03
Tarjouspyyntö

Toimintamekanismi

  • Kun nämä Eaton XT IEC -sarjan elektroniset moottorinkäynnistimet aktivoidaan, ne lähettävät signaalin moottorille käynnistääkseen toiminnan.
  • Kun moottori käynnistyy, käynnistin tarkkailee moottorin nopeutta, lämpötilaa, jännitettä ja moottorin läpi kulkevaa virtaa varmistaakseen, että se toimii turvallisissa rajoissa. Jos parametrit ylittävät esiasetetun rajan, käynnistin katkaisee automaattisesti virran moottorista suojatakseen sitä vaurioilta.
  • Kun käynnistin vastaanottaa signaalin moottorin pysäyttämisestä, se vähentää hitaasti moottoriin virtaavaa tehoa ja estää äkillisen sammutuksen aiheuttamat vauriot. Käynnistin katkaisee lopulta moottorin virran kokonaan ja pysäyttää sen tehokkaasti.

Standardit ja hyväksynnät

  • UL
  • CSA
  • IEC 60947

Usein kysytyt kysymykset

Mikä on näiden Eaton XT IEC -sarjan elektronisten moottorinkäynnistimien lämpötilaluokitus?

Näiden käynnistimien ympäristön lämpötila-alue on -25 - 50 astetta C (-13 - 122 astetta F).

Mitä eroa peruutettavien ja ei-peruuttavien käynnistimien välillä on?

Peruutuskäynnistimen ja ei-peruutuskäynnistimen ero on tavassa, jolla ne ohjaavat sähkömoottorin pyörimissuuntaa.
Peruutuskäynnistin käynnistää ja pysäyttää sähkömoottorin vain yhteen suuntaan, ja sitä käytetään yleensä sovelluksissa, joissa moottorin on pyörittävä yhteen suuntaan. Ne ovat yksinkertaisempia ja kustannustehokkaampia kuin peruutuskäynnistimet, koska ne eivät vaadi lisäosia pyörimissuunnan vaihtamiseen.
Peruutuskäynnistin taas käynnistää ja pysäyttää sähkömoottorin sekä eteen- että taaksepäin sovelluksissa, joissa moottorin on pyörittävä kumpaankin suuntaan. Niissä on yleensä lisäkomponentteja, kuten releitä tai kontaktoreita pyörimissuunnan ohjaamiseksi.

Mitä eroa on NO- ja NC-koskettimilla?

Suurin ero NO- ja NC-koskettimien välillä on niiden normaali tila. MITÄÄN koskettimet eivät ole auki ja NC-koskettimet ovat kiinni, kun laitteeseen ei ole kytketty virtaa. NO-koskettimen läpi ei kulje virtaa, kun laitteeseen ei ole kytketty virtaa, kun taas virta kulkee NC-koskettimen läpi, kun laite ei ole jännitteellinen.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?