LCN 4040SE-STD 24V AL ovensuljin Ei-käsin 24v Heavy Duty | AG3MHF 33MJ66

LCN 4040SE-STD 24V AL ovensuljin Ei-käsikäyttöinen 24v Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AG3MHF Malli: 4040SE-STD 24V ALRistiviite: 33MJ66

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,533.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDoor Closer
Varren materiaaliValurauta
Varsi tyyppiStandardi
Lähempi suorituskykyHeavy Duty
Lähempänä tyyppiäNormaali tulli
Käyttötilan sulkeminenHydraulinen
VäriAlumiini
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Asunnon korkeus3.5 "
Asunnon pituus12.25 "
Kotelon leveys2.25 "
Sisäoven leveys48 "
Maks. Oven avaaminen110 Tutkinnot
AsennustyyliSaranan (vedä) puoli, pysäytyspuoli (työnnä)
Powered By24V
Projektio seinästä2-1 / 4 "
Kevään kokoSäädettävä 1 - 4

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)59.69
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8302603000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Asennustarvikkeet (mukana)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPowered ByHinta
LCN 4040SE-STD 120V AL ovensuljin Ei-käsikäyttöinen 120v Heavy Duty | AG3MXG 33MJ65 4040SE-STD 120V AL120V€1,529.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LCN 4040SE-STD 24V AL ovensuljin Ei-käsikäyttöinen 24v Heavy Duty
€1,533.54 / yksikkö