SLIDE SLEDGE 2138002 -nastakotelo | CD4NJA

SLIDE SLEDGE 2138002 Pin -ohjainkotelo

Varastossa
Tuote: CD4NJA Malli: 2138002

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,281.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätyökalu Case

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 15.75
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kotelo sotilaalliselle mekaaniselle sarjalle (213802)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 2138002 Pin -ohjainkotelo
€2,281.75 / yksikkö